Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STANLEY PAA48-1B Jaluză cu nituri, 1/8 inch, 155 lbs, 100 buc | AH8MFB 38WF41

STANLEY Jaluză cu nituri PAA48-1B, 1/8 inch, 155 lbs, 100 buc.

În stoc
Articol: AH8MFB Model: PAA48-1BCrucea Ref: 38WF41
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
€8.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Material corpAluminiu
Dimensiunea burghiului1 / 8 "
Grip Range0.376 - 0.500 "
Cap Dia.0.220 "
Inaltimea capului0.03 "
Stilul șefuluicupole
Tip capFă-mi
Mărimea găurii1 / 8 "
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.1 / 8 "
Lungimea nitului0.5 "
Tip nitCapat deschis
Rezistență la forfecare unică (lbs.)155
StilNitu orb
Forța de tracțiune235

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)6.86
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Miezul: solid

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY Jaluză cu nituri PAA48-1B, 1/8 inch, 155 lbs, 100 buc.
€8.08 /ambalaj