Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STANLEY PSS42-1B Nituri oarbe din oțel, dimensiune 1/8 X 1/8, 100 buc | AB7ZBT 24T324

STANLEY PSS42-1B Nituri oarbe din oțel, dimensiune 1/8 X 1/8, 100 buc.

În stoc
Articol: AB7ZBT Model: PSS42-1BCrucea Ref: 24T324
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
€7.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNit
Material corpOţel
Dimensiunea burghiului1 / 8 "
Grip Range0.0625 - 0.125 "
Cap Dia.0.250 "
Inaltimea capului0.04 "
Stilul șefuluiRundă
Tip capRundă
Mărimea găurii0.137 "
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.1 / 8 "
Lungimea nitului1.5 "
Material nitOţel
Tip nitOrb
Rezistență la forfecare unică (lbs.)260 lbs.
Forța de tracțiune310 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318230000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY PSS42-1B Nituri oarbe din oțel, dimensiune 1/8 X 1/8, 100 buc.
€7.62 /ambalaj