Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STANLEY STHT20139L Fierăstrău 17-3/4 inch Lungime 24 Tpi Mâner cauciuc | AD6QPR 48A535

STANLEY STHT20139L Ferăstrău 17-3/4 inch lungime 24 Tpi mâner din cauciuc

În stoc
Articol: AD6QPR Model: STHT20139LCrucea Ref: 48A535
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
€35.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerăstrău pentru metale
Lungimea lamei12 "
Materialul lameiOţel
Materiale cadruMetal
FuncţieTăiere
Design mânerMâner ergonomic, din cauciuc
Manipulați materialulBi-material
Lungime17.75 "
Număr de bucați2
Denti pe inch24
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Adâncimea gâtului4.375 "
TipUnghiuri reglabile ale lamei de la 90 la 180 de grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.57
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)16
Codul HS8202100000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: 225 lb. Tensiunea lamei

Variante de produs

ProdusModelDesign mânerPreț
STANLEY STHT20138 Fierăstrău 17-3/4 inch Lungime 24 Tpi Ergonomic | AD6QPT 48A536 STHT20138Ergonomic€20.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY STHT20139L Ferăstrău 17-3/4 inch lungime 24 Tpi mâner din cauciuc
€35.27 /unitate