Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pistol de capsare STANLEY TR150HL Coroană plată din aluminiu HD 3/8 in | AC9CYP 3FRA7

STANLEY Pistol de capsare TR150HL Coroană plată din aluminiu HD 3/8 in

În stoc
Element: AC9CYP Model: TR150HLCrucea Ref: 3FRA7
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
€52.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPistol de capse
Culoare carcasăGri
Material corpAvion aluminiu
CuloriArgintiu cu declanșator negru
ConstrucţieAvion aluminiu
Lățimea coroanei (in.)27/64
Evaluarea taxeiutilitare ușoare și grele
Lungimea piciorului1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16"
Inălțime totală5.25 "
Lungime totală7.5 "
Sursa de putereManual
Aplicație primarăScop general
Capacitate discontinue84
Tip capsăCoroana îngustă
TipDatorie grea

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.693
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)25.65
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8205597000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCuloare carcasăMaterial corpCapacitate discontinueTipCuloriConstrucţieEvaluarea taxeiPreț
Pistol de capsare STANLEY TR40 Coroană plată pentru utilizare uşoară 3/8 in | AC9CYM 3FRA5 TR404.875 "GriABS50Sarcină ușoarăGriABS plasticSarcină ușoară€36.47
Pistol de capsare STANLEY TR110 Coroană plată din oțel HD 3/8 in | AC9CYN 3FRA6 TR1107"ChromeOţel84utilitare ușoare și greleSilverOțel cromatutilitare ușoare și grele€39.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY Pistol de capsare TR150HL Coroană plată din aluminiu HD 3/8 in
€52.25 /unitate