Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pistol de capsare STANLEY TR110 Coroană plată din oțel HD 3/8 in | AC9CYN 3FRA6

STANLEY Pistol de capsare TR110 Coroană plată din oțel HD 3/8 in

În stoc
Articol: AC9CYN Model: TR110Crucea Ref: 3FRA6
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
€36.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPistol de capse
Culoare carcasăChrome
Material corpOţel
CuloriSilver
ConstrucţieOțel cromat
Lățimea coroanei (in.)27/64
Evaluarea taxeiutilitare ușoare și grele
Lungimea piciorului1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16"
Inălțime totală5"
Lungime totală7"
Sursa de putereManual
Aplicație primarăScop general
Capacitate discontinue84
Tip capsăCoroana îngustă
Tiputilitare ușoare și grele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.82
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS8205595560
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCuloare carcasăMaterial corpCapacitate discontinueTipCuloriConstrucţieEvaluarea taxeiPreț
Pistol de capsare STANLEY TR40 Coroană plată pentru utilizare uşoară 3/8 in | AC9CYM 3FRA5 TR404.875 "GriABS50Sarcină ușoarăGriABS plasticSarcină ușoară€35.57
Pistol de capsare STANLEY TR150HL Coroană plată din aluminiu HD 3/8 in | AC9CYP 3FRA7 TR150HL7.5 "GriAvion aluminiu84Datorie greaArgintiu cu declanșator negruAvion aluminiuutilitare ușoare și grele€49.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY Pistol de capsare TR110 Coroană plată din oțel HD 3/8 in
€36.80 /unitate