Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pistol de capsare STANLEY TR40 Coroană plată pentru utilizare uşoară 3/8 in | AC9CYM 3FRA5

STANLEY Pistol de capsare TR40 Coroană plată uşoară 3/8 in

În stoc
Element: AC9CYM Model: TR40Crucea Ref: 3FRA5
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
€35.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPistol de capse
Culoare carcasăGri
Material corpABS
CuloriGri
ConstrucţieABS plastic
Lățimea coroanei (in.)27/64
Evaluarea taxeiSarcină ușoară
Lungimea piciorului1/4, 5/16, 3/8"
Inălțime totală5.625 "
Lungime totală4.875 "
Sursa de putereManual
Aplicație primarăScop general
Capacitate discontinue50
Tip capsăCoroana îngustă
TipSarcină ușoară

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.31
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8205595560
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCuloare carcasăMaterial corpCapacitate discontinueTipCuloriConstrucţieEvaluarea taxeiPreț
Pistol de capsare STANLEY TR110 Coroană plată din oțel HD 3/8 in | AC9CYN 3FRA6 TR1107"ChromeOţel84utilitare ușoare și greleSilverOțel cromatutilitare ușoare și grele€36.80
Pistol de capsare STANLEY TR150HL Coroană plată din aluminiu HD 3/8 in | AC9CYP 3FRA7 TR150HL7.5 "GriAvion aluminiu84Datorie greaArgintiu cu declanșator negruAvion aluminiuutilitare ușoare și grele€49.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY Pistol de capsare TR40 Coroană plată uşoară 3/8 in
€35.57 /unitate