Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STANLEY TRA704T Capse înguste 27/64 x 1/4 inch - Pachet De 1000 | AB4ERM 1XHT4

STANLEY TRA704T Capse înguste 27/64 x 1/4 inch - Pachet de 1000

În stoc
Articol: AB4ERM Model: TRA704TCrucea Ref: 1XHT4
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
€4.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapse de coroană îngustă
CuloriSilver
ConstrucţieOțel galvanizat
Lățimea coroanei (in.)27/64
Lungimea piciorului1 / 4 "
Tiputilitare ușoare și grele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7317006560
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCuloriConstrucţieArticolLungimea picioruluiTipPreț
STANLEY TRA205T Capse înguste 29/64 x 5/16 - Pachet De 1000 | AB4ERH 1XHR9 TRA205TNaturalOțel galvanizatCapse de coroană lată5 / 16 "Sarcină ușoară€3.78
STANLEY TRA705T Capse înguste 27/64 x 5/16 - Pachet De 1000 | AB4ERN 1XHT5 TRA705TSilverOțel galvanizatCapse de coroană îngustă5 / 16 "utilitare ușoare și grele€4.79
STANLEY TRA706T Capse înguste Hd 27/64 x 3/8 - Pachet De 1000 | AB4ERP 1XHT6 TRA706TSilverOțel galvanizatCapse de coroană îngustă3 / 8 "utilitare ușoare și grele€4.37
STANLEY TRA708T Capse înguste 7/16 x 1/2 inch - Pachet De 1000 | AB4ERQ 1XHT7 TRA708TNaturalOțel galvanizatCapse de coroană îngustă1 / 2 "Datorie grea€5.78
STANLEY TRA709T Capse înguste 7/16 x 9/16 - Pachet De 1000 | AB4ERR 1XHT8 TRA709TSilverOțel galvanizatCapse înguste9 / 16 "utilitare ușoare și grele€5.23
STANLEY TRA706SST Capse înguste Oțel inoxidabil 7/16 x 3/8 - Pachet De 1000 | AB4ERT 1XHT9 TRA706SSTSilverOţel inoxidabilCapse de coroană îngustă3 / 8 "Datorie grea€28.06
STANLEY TRA708SST Capse înguste Oțel inoxidabil 7/16 x 1/2 - Pachet De 1000 | AB4ERU 1XHU1 TRA708SSTSilverOţel inoxidabilCapse de coroană îngustă1 / 2 "utilitare ușoare și grele€22.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY TRA704T Capse înguste 27/64 x 1/4 inch - Pachet de 1000
€4.11 /unitate