Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Perforator central automat STARRETT 18AA, lungime 4 inch, diametru 7/16 inch. | AC4HJK 2ZVE8 / 50119

STARRETT Perforator central automat 18AA, lungime 4 inch, diametru 7/16 inch.

În stoc
Element: AC4HJK Model: 18AACrucea Ref: 2ZVE8 / 50119
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
€100.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPunch automat automat
ReglabilDa
Diametru9 / 16 "
finalizareastriate
Lungime4"
MaterialMâner din oțel, vârf de oțel cu înaltă carbonitate
Număr de bucați1
Punct0.007 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS9017208080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Poanson central automat Starrett 18AA, cu funcție de operare cu o singură mână pentru perforarea găurilor de pornire și realizarea indentărilor în piesele de prelucrat
    • Integrat cu un mâner din oțel cu finisaj moletat și un vârf din oțel cu conținut ridicat de carbon (0.007 inchi) pentru a face indentări fără a lovi
    • Funcția de reglare a lungimii pentru lungimea de vârf dorită
    • Produce o forță de suflare maximă de 1 lb

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimeMaterialPreț
Perforator central automat STARRETT 18A, 9/16 inch dia., 5 inch lungime | AC4HJL 2ZVE9 / 50120 18A9 / 16 "5"Oţel€103.47
Perforator central automat STARRETT 18C, cursă reglabilă, 11/16 inch dia. | AC4HJM 2ZVF2 / 56757 18C11 / 16 "5.25 "Mâner din oțel, vârf de oțel cu înaltă carbonitate€122.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT Perforator central automat 18AA, lungime 4 inch, diametru 7/16 inch.
€100.53 /unitate