Starrett 196B1 este un cadran indicator universal cu piston din spate folosit pentru a măsura distanțe liniare mici și dimensiunile obiectelor. Măsoară distanțe între 0 și 0.2 inchi cu gradări de 0.001 inci pentru măsurarea precisă a ridicării sau căderii piesei de prelucrat. Acest indicator de test cu cadran este utilizat în fabricile de producție, laboratoare și industriile auto și aerospațială.
Caracteristici:
- Acest indicator de testare cu cadran Starrett are o tijă din oțel inoxidabil pentru durabilitate și rezistență la coroziune.
- Are finisaj cromat satinat pentru reducerea strălucirii și aspectul estetic.
Accesorii compatibile:
- Suport indicator pentru bază magnetică 657A: Acești suporturi au un ansamblu de stâlp pivotant pentru a oferi reglaj universal în planuri orizontale și verticale.
Întrebări frecvente:
Î. Care este dimensiunea cadranului acestui indicator de testare cu cadran Starrett?
A. Acest indicator de test cu cadran are un cadran de 1-1/2 inchi.
Î. Care este intervalul acestui indicator de testare cu cadran Starrett?
A. Acest indicator de test cu cadran are o gamă de 200 de inci.
Î. Care este dimensiunea zilnică a indicatorului de testare cu cadran Starrett 196B1?
A. Acest indicator de testare cu cadran are o zi de 1-1/2 inci.
Î. Care este intervalul acestui indicator de testare cu cadran Starrett?
A. Acest indicator de test cu cadran are o gamă de 200 de inci.
Î. Care este scopul caracteristicii pistonului din spate de pe indicatorul de testare cu cadran Starrett 196B1?
A. Caracteristica pistonului din spate permite ca indicatorul să fie utilizat în spații înguste sau în locuri înguste unde accesul direct la punctul de măsurare ar putea fi dificil.
Î. Ce tip de rulment este utilizat în acest indicator de test cu cadran?
A. Acest indicator de testare are lagăre simple pentru a asigura o mișcare lină și precisă în timpul sarcinilor de măsurare. Clienții care caută un indicator de testare cu alt tip de rulment pot opta pentru 708ACZ unitate având rulmenți cu bijuterii.