Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Micrometru cu filet STARRETT 210AP, interval de 0 - 7/8 inch, nicovală ascuțită, carcasă din plastic | AC4GWV 2ZUC1 / 50731

STARRETT Micrometru cu filet 210AP, interval de 0 - 7/8 inch, nicovală ascuțită, carcasă din plastic

În stoc
Articol: AC4GWV Model: 210APCrucea Ref: 2ZUC1 / 50731
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
€483.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru comparator cu șurub
NicovalăPunct
Material de nicovalăOţel
Ziua OperațieiDigital mecanic
Gamă0 până la 7/8 "
Rezoluţie0.001 "
Ieșire SPCNu
AxPunct
Materialul axuluiOţel
DegetarSimplu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS9017304000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Design modern al mânecii cu linii eșalonate, design echilibrat al cadru și cifre distincte pentru o lizibilitate precisă și ușoară
    • Fus stabil dintr-o singură piesă cu finisaj cromat satinat
    • Cadru conic cu ajustări rapide și ușoare pentru fante înguste și locuri înguste

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT Micrometru cu filet 210AP, interval de 0 - 7/8 inch, nicovală ascuțită, carcasă din plastic
€483.25 /unitate