Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Indicator cu cadran STARRETT 25-441/5J, cadran continuu, interval de 0.5 inchi, citire cu cadran 0-100 | AC4GYU 2ZUH8 / 53293

STARRETT Indicator cu cadran 25-441/5J, cadran continuu, interval de 0.5 inchi, citire cu cadran 0-100

În stoc
Element: AC4GYU Model: 25-441 / 5JCrucea Ref: 2ZUH8 / 53293
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
€405.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator de apel
AGD Nr.2 AGD
Tip spateIulie
Tip rulmentCu bijuterii
RulmențiCu bijuterii
BezelReglabil
Certificat de calibrareNu
CuloriAlb
Punct de contact Dia.1 / 4 "
Stilul punctului de contactMinge
Amenajări2 AGD
Formați culoareaAlb
Apelați citirea0-100
Dimensiunea cadranului2.25 "
finalizareaChrome satinat
gradații0.001 "
Gamă0 - 0.5 "
Interval pe revoluție0.100 "
CitindContinuu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS9031808085
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Puncte de contact (0.250 ")

Variante de produs

ProdusModelGamăPreț
Indicator cu cadran STARRETT 25-2041J, rază de 2 inchi, citire cu cadran 0-100 | AD6XEP 4CER1 / 53309 25-2041J0 - 2 "€733.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT Indicator cu cadran 25-441/5J, cadran continuu, interval de 0.5 inchi, citire cu cadran 0-100
€405.07 /unitate