Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Indicator cu cadran STARRETT 25-2041J, rază de 2 inchi, citire cu cadran 0-100 | AD6XEP 4CER1 / 53309

STARRETT Indicator cu cadran 25-2041J, interval de 2 inchi, citire cu cadran 0-100

În stoc
Articol: AD6XEP Model: 25-2041JCrucea Ref: 4CER1 / 53309
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
€777.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator de apel
AGD Nr.2 AGD
Tip spateLug On Center
Tip rulmentCu bijuterii
Certificat de calibrareNu
Punct de contact Dia.1 / 4 "
Stilul punctului de contactMinge
Formați culoareaAlb
Apelați citirea0-100
Dimensiunea cadranului2.25 "
gradații0.001 "
Gamă0 - 2 "
Interval pe revoluție0.100 "
CitindContinuu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)38.86
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS9031808085
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Starrett 25-2041J este un cadran indicator cu o rază lungă de acțiune, cu un cadran de tip ureche pentru montare și un cadran dublu cu citire continuă, cu mâini de numărare cu citire directă pentru o lizibilitate ușoară.
    • Acest cadran indicator Starrett este conceput pentru a fi utilizat în laboratoare și în industriile de producție pentru a măsura distanțe liniare mici și dimensiunile obiectelor. Are un număr minim de 0.001 inci și o gamă totală de 2 inci.

Variante de produs

ProdusModelGamăPreț
Indicator cu cadran STARRETT 25-441/5J, cadran continuu, interval de 0.5 inchi, citire cu cadran 0-100 | AC4GYU 2ZUH8 / 53293 25-441 / 5J0 - 0.5 "€429.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT Indicator cu cadran 25-2041J, interval de 2 inchi, citire cu cadran 0-100
€777.13 /unitate