Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Indicator electronic de înălțime STARRETT 3751AZ-6/150 6 in | AC4GYJ 2ZUG7 / 12221

STARRETT 3751AZ-6/150 Indicator electronic de înălțime 6 in

În stoc
Element: AC4GYJ Model: 3751AZ-6/150Crucea Ref: 2ZUG7 / 12221

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€711.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnălțimea Gage
Acuratete+/- 0.001 "
bazăFontă
Baterie(1) CR3 de 2032 volți
ConstrucţieOțel inoxidabil întărit
AfişaLCD
MecanismDegetul mare
Gamă0 până la 6"/0 până la 150 mm
Rezoluţie0.0005 "/ 0.01 mm
TipDigital electronic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.665
Înălțimea navei (cm)18.29
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS9017308000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Șurub (pârghia de clemă blochează scribelul în orice poziție)

Variante de produs

ProdusModelAcurateteGamăPreț
STARRETT 3752-12/300 Indicator electronic de înălțime cu ieșire 12 in | AC4GYK 2ZUG8 / 68815 3752-12 / 300+/- 0.0015 "0 până la 12"/0 până la 300 mm€1,558.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT 3751AZ-6/150 Indicator electronic de înălțime 6 in
€711.37 /unitate