STARRETT 3752-12/300 Indicator electronic de înălțime cu ieșire 12 in | AC4GYK 2ZUG8 / 68815

STARRETT 3752-12/300 Indicator electronic de înălțime cu ieșire 12 in

În stoc
Articol: AC4GYK Model: 3752-12 / 300Crucea Ref: 2ZUG8 / 68815

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,558.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnălțimea Gage
Acuratete+/- 0.0015 "
bazăFontă
Baterie(2) 3V CR2450
ConstrucţieOțel inoxidabil întărit
AfişaLCD
MecanismAjustare fină
Gamă0 până la 12"/0 până la 300 mm
Rezoluţie0.0005 "/ 0.01 mm
TipDigital electronic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.435
Înălțimea navei (cm)73.66
Lungimea navei (cm)32.26
Lățimea navei (cm)21.84
Codul HS9017800000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Șurub (pârghia de clemă blochează scribelul în orice poziție)

Variante de produs

ProdusModelAcurateteGamăPreț
Indicator electronic de înălțime STARRETT 3751AZ-6/150 6 in | AC4GYJ 2ZUG7 / 12221 3751AZ-6/150+/- 0.001 "0 până la 6"/0 până la 150 mm€711.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT 3752-12/300 Indicator electronic de înălțime cu ieșire 12 in
€1,558.75 /unitate