Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cap micrometru mecanic STARRETT 460MB, interval de mm până la 13 mm, precizie de 0.002 mm, diametrul axului de 3.5 mm | CT3WUP 30A126

STARRETT Cap micrometru mecanic de 460 MB, interval de mm până la 13 mm, precizie de 0.002 mm, diametrul axului de 3.5 mm

În stoc
Articol: CT3WUP Model: 460 MBCrucea Ref: 30A126

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€258.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCap de micrometru mecanic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Cap microfon STARRETT 465MXSP-25 cu Speeder, dimensiune 25 mm | CT3WUM 26Y590 465MXSP-25€1,037.95
STARRETT 3648-260 Base Ext, 260 mm | CT3WUN 26Y591 3648-260€155.11
STARRETT H124A/B Micrometru mecanic Headch la interval de 1/2 inch, rezoluție 0.001 inch, degetar simplu | CT3XWF 30A149 H124A/B€226.46
STARRETT H823C/D/E Micrometru mecanic Interval cap la inch, rezoluție de 0.001 inci, degetar simplu | CT3XWG 30A155 H823C/D/E€411.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT Cap micrometru mecanic de 460 MB, interval de mm până la 13 mm, precizie de 0.002 mm, diametrul axului de 3.5 mm
€258.12 /unitate