Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT H823C/D/E Micrometru mecanic Interval cap la inch, rezoluție de 0.001 inci, degetar simplu | CT3XWG 30A155

STARRETT H823C/D/E Micrometru mecanic Interval cap la inch, rezoluție de 0.001 inci, degetar simplu

În stoc
Articol: CT3XWG Model: H823C/D/ECrucea Ref: 30A155

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€411.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCap de micrometru mecanic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Cap microfon STARRETT 465MXSP-25 cu Speeder, dimensiune 25 mm | CT3WUM 26Y590 465MXSP-25€1,037.95
STARRETT 3648-260 Base Ext, 260 mm | CT3WUN 26Y591 3648-260€155.11
Cap micrometru mecanic STARRETT 460MB, interval de mm până la 13 mm, precizie de 0.002 mm, diametrul axului de 3.5 mm | CT3WUP 30A126 460MB€258.12
STARRETT H124A/B Micrometru mecanic Headch la interval de 1/2 inch, rezoluție 0.001 inch, degetar simplu | CT3XWF 30A149 H124A/B€226.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT H823C/D/E Micrometru mecanic Interval cap la inch, rezoluție de 0.001 inci, degetar simplu
€411.22 /unitate