Comparator STARRETT 653G cu bază de granit 8 x 12 x 2 in | AC4GZU 2ZUL8 / 56646

STARRETT Comparator 653G cu bază de granit 8 x 12 x 2 in

În stoc
Articol: AC4GZU Model: 653GCrucea Ref: 2ZUL8 / 56646

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,078.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComparator cu bază de granit
Dimensiunea bazei8 L x 12 D x 2 H
ConstrucţieGranit
finalizareaLustruit
Lungime totală9.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.2785
Înălțimea navei (cm)43.43
Lungimea navei (cm)37.34
Lățimea navei (cm)27.18
Codul HS9031808085
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Starrett 653G este un suport de comparare reglabil de tip banc, cu o bază de granit, proiectat pentru lucrările de inspecție în proces și finale. Include o ajustare fină a fasciculului pentru setarea finală a indicatorului.
    • Acest comparator Starrett are un inel de glisare care vă permite să balansați indicatorul pe ambele părți și, de asemenea, previne căderea accidentală a fasciculului.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT Comparator 653G cu bază de granit 8 x 12 x 2 in
€2,078.59 /unitate