Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT 667-1 Indicator de grosime 0.001 inch 1/2 x 12 in | AE6MWB 5UAC8 / 52837

STARRETT 667-1 Indicator de grosime 0.001 inchi 1/2 x 12 inci

În stoc
Articol: AE6MWB Model: 667-1Crucea Ref: 5UAC8 / 52837

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€13.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator de grosime
Certificat de calibrareNu
ConstrucţieOțel călit
FrunzeDrept
Dispozitiv de blocareNu
Număr de frunze1
Gamă0.001 "
Dimensiunea frunzelor1/2 X 12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS9017308000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGamăPreț
STARRETT 66 Gage de grosime 26 Frunze drepte | AC4HHP 2ZVC7 / 50314 660.0015 - 0.025 "€172.24
STARRETT 66T Indicator de grosime 26 frunze conice | AC4HHQ 2ZVC8 / 50315 66T0.0015 - 0.025 "€194.28
STARRETT 467 Calibre de grosime 13 frunze drepte | AC4HJC 2ZVE1 / 52464 4670.0015 - 0.2 "€265.27
Indicator de grosime STARRETT 66MA, 20 frunze drepte | AE6MVY 5UAC5 / 55974 66MA0.05 la 1mm€174.58
STARRETT 173MAT Indicator de grosime conic 0.03-0.50 mm | AE6MVZ 5UAC6 / 57087 173MAT0.03 la 0.5mm€164.25
STARRETT 667-1/2 calibre de grosime, oțel călit, dimensiune frunze 1/2 x 12 inch | AE6MWA 5UAC7 / 64209 667-1 / 20.0005 "€39.52
STARRETT 667-2 Indicator de grosime 0.002 inch 1/2 x 12 in | AE6MWD 5UAD0 / 52839 667-20.002 "€8.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT 667-1 Indicator de grosime 0.001 inchi 1/2 x 12 inci
€13.55 /unitate