Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Indicator de grosime STARRETT 66MA, 20 frunze drepte | AE6MVY 5UAC5 / 55974

STARRETT Indicator de grosime 66MA, 20 de frunze drepte

În stoc
Articol: AE6MVY Model: 66mACrucea Ref: 5UAC5 / 55974
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
€174.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator de grosime
Certificat de calibrareNu
ConstrucţieOțel călit
FrunzeDrept
Dispozitiv de blocareDa
Număr de frunze20
Gamă0.05 la 1mm
Dimensiunea frunzelor12.7 x 77mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS9017308000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Calibre metric de grosime potrivit pentru verificarea jocurilor lagărelor și reglarea punctelor distribuitoare, bujii și tachete în serviciile de întreținere a echipamentelor aviatice sau auto
    • Frunzele drepte din oțel călit oferă rezistență ridicată la impact și rezistență împotriva loviturilor sau căderilor accidentale
    • Dispozitivul de blocare asigură fixarea frunzelor în poziție și facilitează asamblarea și dezasamblarea ușoară pentru îndepărtarea rapidă a frunzelor

Variante de produs

ProdusModelGamăPreț
STARRETT 66 Gage de grosime 26 Frunze drepte | AC4HHP 2ZVC7 / 50314 660.0015 - 0.025 "€172.24
STARRETT 66T Indicator de grosime 26 frunze conice | AC4HHQ 2ZVC8 / 50315 66T0.0015 - 0.025 "€194.28
STARRETT 467 Calibre de grosime 13 frunze drepte | AC4HJC 2ZVE1 / 52464 4670.0015 - 0.2 "€265.27
STARRETT 173MAT Indicator de grosime conic 0.03-0.50 mm | AE6MVZ 5UAC6 / 57087 173MAT0.03 la 0.5mm€164.25
STARRETT 667-1/2 calibre de grosime, oțel călit, dimensiune frunze 1/2 x 12 inch | AE6MWA 5UAC7 / 64209 667-1 / 20.0005 "€39.52
STARRETT 667-1 Indicator de grosime 0.001 inch 1/2 x 12 in | AE6MWB 5UAC8 / 52837 667-10.001 "€13.55
STARRETT 667-2 Indicator de grosime 0.002 inch 1/2 x 12 in | AE6MWD 5UAD0 / 52839 667-20.002 "€8.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT Indicator de grosime 66MA, 20 de frunze drepte
€174.58 /unitate