Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Scriber de buzunar STARRETT 70A 2 3/8 inch punct 6 in | AC4HJU 2ZVF9 / 50323

STARRETT 70A Pocket Scriber 2 3/8 inch point 6 in

În stoc
Element: AC4HJU Model: 70ACrucea Ref: 2ZVF9 / 50323
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
€34.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScriber de buzunar
finalizareaLustruit
MânerChuck Knurled
Mâner Dia.1/4 în.
Manipulați materialulOţel
CapHexagon
Sfârșitul magnetuluiNu
Lungime totală6"
Tipul punctuluiDrept
Sfat MaterialOțel călit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS9017208080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Starrett 70A este un scriitor de buzunar ideal pentru marcarea liniilor pe piesele de prelucrat în aplicații de prelucrare a lemnului și a metalului.
    • Dispune de un vârf de oțel fin conic (60 mm) pentru a localiza corect punctul de marcare și un mâner din oțel nichelat cu un mandril zimțat pentru o prindere fermă.
    • Atunci când nu este utilizat, scriberul poate fi inversat sau telescopat în mâner și blocat de mandrina.

Variante de produs

ProdusModelSfat MaterialPreț
Scriber de buzunar STARRETT 70B 2 7/8 inch punct 6 in | AC4HJV 2ZVG1 / 50324 70BOțel călit€40.64
STARRETT 70BX Pocket Scriber Carbide Point 6 In | AC4HJW 2ZVG2 / 56092 70BXcarbid€97.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT 70A Pocket Scriber 2 3/8 inch point 6 in
€34.32 /unitate