Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Indicator de testare cu cadran STARRETT 711HSAZ 0.030 inchi 0.0005 grad | AE6NBN 5UAV3 / 52951

STARRETT Indicator de test cu cadran 711HSAZ 0.030 inchi 0.0005 grad

În stoc
Articol: AE6NBN Model: 711HSAZCrucea Ref: 5UAV3 / 52951
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
€449.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApelați indicatorul de testare
Tip rulmentSimplu
Formați culoareaAlb pe jumătate umbrit
Apelați citirea0-15-0
Dimensiunea cadranului1.5 "
gradații0.0005 "
Stilul indicatoruluiVertical
Gamă0 - 0.03 "
Interval pe revoluție0.0300 "
CitindEchilibrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3105
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS9031808085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cadranuluigradațiiIncludePreț
Indicator de testare cu cadran STARRETT 711GCSZ Diametru de 1 inch 0.001 in | AC4GZC 2ZUJ7 / 52943 711GCSZ1"0.001 "Indicator complet cu toate atașamentele€654.37
STARRETT 711LCSZ Indicator pentru testul ultimului cuvânt, 1 inch diametru, 0.0005 in | AC4GZD 2ZUJ8 / 52957 711LCSZ1"0.0005 "Indicator complet cu toate atașamentele€682.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT Indicator de test cu cadran 711HSAZ 0.030 inchi 0.0005 grad
€449.52 /unitate