Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT 711LCSZ Indicator pentru testul ultimului cuvânt, 1 inch diametru, 0.0005 in | AC4GZD 2ZUJ8 / 52957

STARRETT 711LCSZ Indicator pentru testul ultimului cuvânt, diametru de 1 inch, 0.0005 inchi

În stoc
Articol: AC4GZD Model: 711LCSZCrucea Ref: 2ZUJ8 / 52957

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€682.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApelați indicatorul de testare
Tip rulmentSimplu
Punct de contact Dia.0.120 "
Formați culoareaAlb pe jumătate umbrit
Apelați citirea0-15-0
Dimensiunea cadranului1"
gradații0.0005 "
Stilul indicatoruluiOrizontală
Gamă0 - 0.03 "
Interval pe revoluție0.0300 "
CitindEchilibrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.396
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS9017308000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Indicator de testare cu cadran orizontal proiectat pentru testarea pieselor de prelucrat pentru deformare și deformare a suprafeței în operațiunile de prelucrare, inspecție și aspect
    • Comutator pozitiv de inversare pentru schimbarea direcției de citire și acțiunea manetei cu bijuterii pentru a asigura o funcționare lină
    • Corp tubular pivotant pentru montare ușoară folosind un suport de frecare sau clemă de corp și punct de contact cu clichet cromat dur pentru o mai bună claritate
    • Cadran echilibrat cu față albă cu nuanțe pe jumătate galbene pentru o citire precisă atunci când este utilizat cu o oglindă sau într-o aplicație de foraj
    • Îndeplinește sau depășește cerințele de acuratețe și performanță ale standardelor naționale și internaționale, precum și urmăribile la Institutul Național de Standarde și Tehnologie din Statele Unite (NIST)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cadranuluigradațiiIncludePreț
Indicator de testare cu cadran STARRETT 711GCSZ Diametru de 1 inch 0.001 in | AC4GZC 2ZUJ7 / 52943 711GCSZ1"0.001 "Indicator complet cu toate atașamentele€654.37
Indicator de testare cu cadran STARRETT 711HSAZ 0.030 inchi 0.0005 grad | AE6NBN 5UAV3 / 52951 711HSAZ1.5 "0.0005 "Indicator cu tijă universală, braț lung și scurt, clemă pentru corp€449.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT 711LCSZ Indicator pentru testul ultimului cuvânt, diametru de 1 inch, 0.0005 inchi
€682.05 /unitate