Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Indicator de testare cu cadran STARRETT 711GCSZ Diametru de 1 inch 0.001 in | AC4GZC 2ZUJ7 / 52943

STARRETT 711GCSZ Indicator de test cu cadran Diametru de 1 inch 0.001 in

În stoc
Articol: AC4GZC Model: 711GCSZCrucea Ref: 2ZUJ7 / 52943

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€654.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApelați indicatorul de testare
Tip rulmentSimplu
Punct de contact Dia.0.120 "
Formați culoareaAlb pe jumătate umbrit
Apelați citirea0-15-0
Dimensiunea cadranului1"
gradații0.001 "
Stilul indicatoruluiOrizontală
Gamă0 - 0.03 "
Interval pe revoluție0.0300 "
CitindEchilibrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS9031808085
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Indicator orizontal echipat cu un punct de contact cu clichet cromat dur pentru testarea pieselor de prelucrat pentru deformari ale suprafetei si deformari in aplicatii de prelucrare, inspectie si layout
    • Cadran umbrit ușor de citit pentru citiri precise și un corp tubular pivotant pentru montare ușoară folosind un suport de frecare sau clemă de corp
    • Dispune de o acțiune cu manetă bijuterie pentru a asigura o funcționare lină
    • Cadran echilibrat cu față albă cu umbrire pe jumătate galbenă pentru o citire precisă atunci când este utilizat cu o oglindă sau într-o aplicație de găurire și un comutator de inversare pozitiv pentru schimbarea direcției de citire
    • Îndeplinește sau depășește cerințele de acuratețe și performanță ale standardelor naționale și internaționale, precum și urmăribile la Institutul Național de Standarde și Tehnologie din Statele Unite (NIST)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cadranuluigradațiiIncludePreț
STARRETT 711LCSZ Indicator pentru testul ultimului cuvânt, 1 inch diametru, 0.0005 in | AC4GZD 2ZUJ8 / 52957 711LCSZ1"0.0005 "Indicator complet cu toate atașamentele€682.05
Indicator de testare cu cadran STARRETT 711HSAZ 0.030 inchi 0.0005 grad | AE6NBN 5UAV3 / 52951 711HSAZ1.5 "0.0005 "Indicator cu tijă universală, braț lung și scurt, clemă pentru corp€449.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT 711GCSZ Indicator de test cu cadran Diametru de 1 inch 0.001 in
€654.37 /unitate