Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT 73A-12 etrier cu arc interior 12 inch solid | AC4HDM 2ZUZ6 / 50342

STARRETT 73A-12 etrier cu arc interior 12 inch solid

În stoc
Articol: AC4HDM Model: 73A-12Crucea Ref: 2ZUZ6 / 50342
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
€198.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎn interiorul etrierului de primăvară
ConstrucţieOţel
Tip piulițăSolid
Gamă12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)36.32
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS9017304000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Starrett 73A-12 este un etrier interior de tip arc „Yankee” din seria 73, cu picioare plate și piuliță solidă și este fabricat din oțel de calitate superioară. Are un pivot întărit cu o suprafață netedă a rulmentului.
    • Acest Caliper Starrett este folosit pentru a efectua măsurători în interior, exterior, adâncime sau trepte în diverse lucrări de arhitectură, prelucrare și tâmplărie. Are un arc de arc puternic si flexibil care asigura o mai buna fiabilitate si tija de reglare amplasata central pentru deschiderea si inchiderea lina a etrierului.

Variante de produs

ProdusModelGamăPreț
STARRETT 73A-4 etrier cu arc interior 4 inch solid | AC4HDF 2ZUY9 / 50334 73A-44"€127.78
STARRETT 73B-4 etrier cu arc interior 4 inch arc | AC4HDG 2ZUZ1 / 50335 73B-44"€157.68
STARRETT 73A-6 etrier cu arc interior 6 inch plat solid | AC4HDH 2ZUZ2 / 50336 73A-66"€137.04
STARRETT 73B-6 etrier cu arc interior 6 inch arc | AC4HDJ 2ZUZ3 / 50337 73B-66"€146.35
STARRETT 73A-8 etrier cu arc interior 8 inch solid | AC4HDK 2ZUZ4 / 50338 73A-88"€180.77
STARRETT 73B-12 etrier cu arc interior 12 inch arc | AC4HDN 2ZUZ7 / 50343 73B-1212 "€233.51
STARRETT 274-6 Etrier cu arc interior 6 inch rotund solid | AC4HHC 2ZVA5 / 51303 274-66"€176.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT 73A-12 etrier cu arc interior 12 inch solid
€198.92 /unitate