Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT Cadran indicator 81-136J, interval de 0.075 inchi, citire echilibrată, citire cadran 0-15-0, AGD 1

În stoc
Articol: CU4NPC Model: 81-136JCrucea Ref: 26Z712

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€469.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
STARRETT 2700-803 Indicator digital retroiluminat cu spate înlocuibil, rază de 0-2 inchi, IP54 | CU4NNR 53VD68 2700-803Indicator€1,558.94
STARRETT 2700-802 Indicator digital retroiluminat cu spate înlocuibil, rază de 0-2 inchi, IP54 | CU4NNT 53VD67 2700-802Indicator€1,600.42
STARRETT 2700-805 Indicator digital retroiluminat cu spate înlocuibil, rază de 0-4 inchi, IP54 | CU4NNU 53VD70 2700-805Indicator€2,291.47
STARRETT 2700-804 Indicator digital retroiluminat cu spate înlocuibil, rază de 0-4 inchi, IP54 | CU4NNV 53VD69 2700-804Indicator€2,142.35
Indicator cu cadran STARRETT 80-144J WFB - Spate plat, interval de la 0 inch la 0.1 inch, citire echilibrată | CU4NNW 26Z694 80-144J WFBIndicator€601.56
Cadran indicator STARRETT 25-4081J, interval de la 0 la 100 mm, citire continuă, citire cadran 0-100, AGD 2 | CU4NNX 26Z488 25-4081JIndicator€1,328.17
Cadran indicator STARRETT 81-181J, interval de la 0 la 2.5 mm, citire echilibrată, citire cu cadran 0-50-0, AGD 1 | CU4NNY 26Z730 81-181JIndicator€443.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT Cadran indicator 81-136J, interval de 0.075 inchi, citire echilibrată, citire cadran 0-15-0, AGD 1
€469.78 /unitate