Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Indicator de testare STARRETT 811-5CZ 1.375 Diametru 0.0005 In | AC4GZE 2ZUJ9 / 57079

STARRETT 811-5CZ Test Indicator 1.375 Diametru 0.0005 In

În stoc
Element: AC4GZE Model: 811-5CZCrucea Ref: 2ZUJ9 / 57079
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
€1,272.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApelați indicatorul de testare
Tip rulmentCu bijuterii
Punct de contact Dia.0.078 "
Lungimea punctului de contact5 / 8 "
Formați culoareaAlb
Apelați citirea0-15-0
Dimensiunea cadranului1.375 "
gradații0.0005 "
Stilul indicatoruluiCap pivotant
Gamă0 - 0.03 "
Interval pe revoluție0.0300 "
CitindEchilibrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9675
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS9017308000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Starrett 811-5CZ este un indicator de test cu cadran cu cap pivotant care permite pozitionarea orizontala si verticala la orice unghi intre 0 si 90 de grade.
    • Este folosit pentru a analiza rugozitatea suprafeței și pentru a alinia și inspecta piesele de prelucrat în orice mașină-uneltă.
    • Dispune de un punct de contact care inversează automat și se potrivește contactelor înlocuibile, care sunt ajustabile prin frecare.
    • Acest indicator de testare cu cadran Starrett vine cu o clemă pentru corp în coadă de rândunică, suport pentru stâlp pentru scule, stâlp pivotant strâns cu clemă indicator în coadă de rândunică și unitate de fixare și tijă.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT 811-5CZ Test Indicator 1.375 Diametru 0.0005 In
€1,272.27 /unitate