Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT 819 Poanson central de localizare a balamalei 5 inch lungime | AC4HJN 2ZVF4 / 53049

STARRETT 819 Poanson central de localizare a balamalei 5 inch lungime

În stoc
Articol: AC4HJN Model: 819Crucea Ref: 2ZVF4 / 53049

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€124.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPunch automat automat
ReglabilDa
Diametru5 / 8 "
finalizareastriate
Lungime5"
MaterialMâner din aluminiu, vârf de oțel cu carbon ridicat
Număr de bucați1
Punct0.015 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8205595560
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Starrett 819 este un poanson central automat cu localizare a balamalei, cu un vârf de 0.015 inci, din oțel cu conținut ridicat de carbon, pentru înlocuire/reascutire ușoară și un mâner din aluminiu moletat.
    • Are un ciocan de declanșare acționat prin presiune pentru operare cu o singură mână, manșoane în jurul știftului pentru a preveni riscul de găurire în afara centrului (ideal pentru instalarea balamalelor) și o forță de lovire cuprinsă între 1.5 - 5.5 lb.
    • Cursele acestui poanson central Starrett pot fi ajustate prin rotirea capacului moletat pentru a crea amprente adânci cu o presiune adecvată de impact.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT 819 Poanson central de localizare a balamalei 5 inch lungime
€124.09 /unitate