Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Raportor STARRETT C183 din oțel, gradări duble, 6 in | AC4HCY 2ZUY2 / 50672

STARRETT Raportor din oțel C183, gradări duble, 6 in

În stoc
Element: AC4HCY Model: C183Crucea Ref: 2ZUY2 / 50672
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
€194.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOțel Protractor
Acuratete+/- 15 min.
LamăDa
Dimensiunea lamei1 / 2 "
finalizareaChrome satinat
gradații0-180
CapDreptunghiular
Lungime6"
MaterialOțel de scule
GamăGradele 0 la grade 180

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)20.57
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS9017208080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Raportor pentru mașiniști, potrivit pentru transferul unghiurilor, setarea teșirilor, verificarea spațiului de tăiere și verificarea perpendicularității în aplicațiile de prelucrare a lemnului și prelucrare
    • Construcție din oțel cu finisaj cromat satinat pentru protecție împotriva condițiilor abrazive
    • Gradări duble în direcții opuse pentru citirea directă a unghiului și o piuliță de blocare pentru blocarea lamei la unghiul dorit

Variante de produs

ProdusModelPreț
Raportor din oțel STARRETT C19 rotund 6 in | AC4HCZ 2ZUY3 / 50127 C19€208.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT Raportor din oțel C183, gradări duble, 6 in
€194.81 /unitate