Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Set de perforare centrală STARRETT S117PC, 5 buc | AC4HJP 2ZVF5 / 50488

STARRETT S117PC Set perforare centrală, 5 buc

În stoc
Element: AC4HJP Model: S117PCCrucea Ref: 2ZVF5 / 50488

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€96.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de perforare centrală
ReglabilNu
Diametru3 / 8 "
finalizareastriate
Lungime3 "până la 5"
MaterialOţel
Număr de bucați5
Punct.06 - .25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8205595560
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Set de instrumente de perforare central conceput pentru îndepărtarea niturilor și șuruburilor deteriorate, precum și pentru marcarea pieselor de prelucrat în prelucrarea metalelor și operațiuni de întreținere și reparații
    • Constructie din otel calit si calit pentru rezistenta la impact si maner moletat pentru a oferi confort maxim pentru utilizare prelungita
    • Punct înlocuibil (nu)

Variante de produs

ProdusModelMaterialNumăr de bucațiPreț
STARRETT S264WB Set perforare centrală 7 buc | AC4HKX 2ZVJ8 / 51285 S264WBOțel de scule7€229.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT S117PC Set perforare centrală, 5 buc
€96.21 /unitate