Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT S668A Set cleme de aliniere a arborelui, placă de extensie | AD6XFY 4CEW3 / 67150

STARRETT S668A Set cleme de aliniere arbore, placă de extensie

În stoc
Articol: AD6XFY Model: S668ACrucea Ref: 4CEW3 / 67150
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
€789.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de cleme de aliniere a arborelui
Material bandOţel
Materiale cadruAluminiu
Tipul maxilaruluiÎn formă de V
Tipcu accesorii

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS8205700090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Set de cleme de lanț cu construcție din aluminiu anodizat negru și stâlpi indicatori din oțel inoxidabil pentru alinierea arborilor compresoarelor, pompelor și motoarelor
    • Placă de prelungire pentru un joc radial maxim și un lanț cu role rezistent pentru a se adapta diametrelor arborelui de până la 7-1/2 inci
    • Clemă de lanț pentru a ține excesul de lanț cu role și o clemă suplimentară de arbore pentru alinierea precisă a feței

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT S668A Set cleme de aliniere arbore, placă de extensie
€789.40 /unitate