Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT S668DZ Clemă de aliniere a arborelui, placă de prelungire, aluminiu anodizat | AD6XFW 4CEW1 / 67153

STARRETT S668DZ Clemă de aliniere a arborelui, placă de prelungire, aluminiu anodizat

În stoc
Articol: AD6XFW Model: S668DZCrucea Ref: 4CEW1 / 67153
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
€2,332.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de cleme de aliniere a arborelui
Material bandOţel
Materiale cadruAluminiu
Tipul maxilaruluiÎn formă de V
Tipcu / nu. 2ZUH4 Indicator și carcasă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.24
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)32
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8205700090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Starrett S668DZ este un set de cleme de aliniere a arborelui care include două cleme de lanț, două indicatori cu cadran cu piston posterior Starrett 81-141J, două cleme din oțel inoxidabil PT18724 pentru a menține manometrele în poziție, două plăci de extensie pentru un joc radial suplimentar și 6 rigide 3 /8 inchi diametru, stâlpi indicatori din oțel inoxidabil în trei lungimi (5, 7.44 și 9 inci).
    • Clemele ușoare ale lanțului sunt fabricate din aluminiu anodizat negru, cu lanțuri cu role rezistente, care pot găzdui arbori de până la 7.5 inchi în diametru. A doua clemă este montată vizavi de prima clemă și acționează ca o țintă verticală pentru alinierea feței.
    • Indicatoarele sunt utilizate pentru a măsura distorsiunea de aliniere și au o armătură configurabilă pentru a asigura calibrele în poziție pe două axe. Aceste indicatori cu cadran au rulmenți cu bijuterii fără șocuri și cu frecare scăzută, care pot rezista la vibrații excesive.
    • Acest set vine într-o carcasă pentru organizarea și protecția corespunzătoare a componentelor și este folosit pentru a oferi alinierea radială și unghiulară precisă a motoarelor, pompelor și compresoarelor. De asemenea, este capabil să rezolve problemele de dezaliniere radială și unghiulară.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT S668DZ Clemă de aliniere a arborelui, placă de prelungire, aluminiu anodizat
€2,332.29 /unitate