START INTERNATIONAL LAB01 Etichetă manuală pentru sticle 6-1/2 inch Max Label W | AA3FUH 11J892

START INTERNATIONAL LAB01 Etichetă manuală pentru sticle 6-1/2 inch Max Label W

În stoc
Element: AA3FUH Model: LAB01Crucea Ref: 11J892

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,497.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetator manual pentru sticle
CuloriNegru
Diametru0.50 - 6.5 "
Înălţime10.9 "
Eticheta Lungime0.50 - 12 "
Lățimea etichetei1 - 6.5 "
Lungime22.5 "
MaterialOțel inoxidabil și aluminiu
Capacitate rola10 "
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.35
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)58.42
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8516790000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Lungimea etichetei (12 "(300mm))
    • Max. Lățimea etichetei (6-1 / 2 "(165mm))
    • Max. Roll Dia. (12 "(300mm))
    • Min. Core Dia. (1 "(25mm))
    • Min. Lungimea etichetei (1/2 "(12.7 mm))
    • Min. Lățimea etichetei (1 "(25 mm))

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

START INTERNATIONAL LAB01 Etichetă manuală pentru sticle 6-1/2 inch Max Label W
€1,497.81 /unitate