START INTERNATIONAL TBCFEEDER Alimentator de materiale pentru frezele din seria Tbc50 | AA3FVV 11J948

START INTERNATIONAL Alimentator de materiale TBCFEEDER pentru frezele din seria Tbc50

În stoc
Articol: AA3FVV Model: TBCFEEDERCrucea Ref: 11J948

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,815.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentator de materiale
Viteza de alimentareReglabil
Înălţime8.7 "
Lungime30 "
Max. Diametrul exterior rulează.18 "
Voltaj120 / 230 VAC
Lăţime13.4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.07
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8472909080
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeMax. Diametrul exterior rulează.LăţimePreț
START INTERNATIONAL TFD250 Heavy Duty Material Feeder, mare, 9.8 inchi latime, 39 inch max. Diametrul exterior al rolei | CM9GVQ TFD25029.1 "38.2 "39 "19.3 "€5,606.52
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

START INTERNATIONAL Alimentator de materiale TBCFEEDER pentru frezele din seria Tbc50
€1,815.50 /unitate