START INTERNATIONAL TDA080-P-NS Distribuitor electric de bandă, 0.25 până la 3.15 inchi lățime de bandă, 1.6 până la 394 inchi lungime de tăiere | CM9GVM

START INTERNATIONAL TDA080-P-NS Distribuitor electric de bandă, 0.25 până la 3.15 inchi lățime de bandă, 1.6 până la 394 inci lungime de tăiere

Articol: CM9GVM Model: TDA080-P-NS
€5,056.01 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispenser de bandă rezistentă
Diametrul miezului3"
Precizie de tăiere+/- 0.04 "
Lungimea de tăiere1.6 - 394 "
Viteza de alimentare6.6 inchi/sec.
Înălţime14.25 "
Lungime10.1 "
Max. Diametrul exterior rulează.9"
Lățimea benzii0.25 - 3.15 "
Lăţime6.625 "

Variante de produs

ProdusModelLăţimeConstrucţieÎnălţimeArticolLungimeMax. Lățimea benziiMemorieLățimea benziiPreț
START INTERNATIONAL TDA080-LAM Distribuitor de bandă și laminator 80 mm | AA3FVW 11J953 TDA080-LAM6.625 "Oțel și aluminiu16 "Dispenser și laminator de bandă rezistentă17 "3.156 "10.25 - 2 "€3,785.09
START INTERNATIONAL TDA080-LR Distribuitor de bandă cu dispozitiv de îndepărtare a căptușelii | AA3FVX 11J954 TDA080-LR6.625 "Oțel și aluminiu14.5 "Dispenser de bandă rezistentă17 "3.156 "10.25 - 2 "€3,786.30
START INTERNATIONAL TDA080-M Distribuitor de bandă cu opțiune de memorie | AA3FVY 11J955 TDA080-M6.625 "Oțel și aluminiu14.25 "Dispenser de bandă rezistentă10.1 "3.156 "50.25 - 3.15 "€3,558.97
START INTERNATIONAL TDA080-NM Distribuitor de bandă pentru folie de protecție 80mm | AA3FVZ 11J956 TDA080-NM6.625 "Oțel și aluminiu14.25 "Dispenser de bandă rezistentă10.1 "3.156 "10.25 - 3.15 "€3,689.34
START INTERNATIONAL TDA080-NS Distribuitor de bandă pentru benzi lipicioase | AA3FWA 11J957 TDA080-NS6.625 "Oțel și aluminiu14.25 "Dispenser de bandă rezistentă10.1 "3.156 "10.25 - 3.15 "€4,684.24
START INTERNATIONAL TDA080 Distribuitor de bandă rezistentă 80 mm | AG9BZJ 11J951 TDA0806.625 "Metal rezistent14.25 "Dispenser de bandă rezistentă10.1 "3.125 "-0.25 - 3.15 "€2,797.90
START INTERNATIONAL TDA080-NM-NS Distribuitor de bandă electrică, lățime de bandă de la 0.25 la 3.15 inchi, lungime de tăiere de la 1.6 la 394 inchi | CM9GVE TDA080-NM-NS---Dispenser de bandă rezistentă--10.25 - 3.15 "€4,016.25
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

START INTERNATIONAL TDA080-P-NS Distribuitor electric de bandă, 0.25 până la 3.15 inchi lățime de bandă, 1.6 până la 394 inci lungime de tăiere
€5,056.01 /unitate