START INTERNATIONAL TDA080-LR Distribuitor de bandă cu dispozitiv de îndepărtare a căptușelii | AA3FVX 11J954

START INTERNATIONAL TDA080-LR Tape Dispenser With Liner Remover

În stoc
Articol: AA3FVX Model: TDA080-LRCrucea Ref: 11J954

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,676.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispenser de bandă rezistentă
CuloriNegru
ConstrucţieOțel și aluminiu
Lungimea de tăiere1.6 - 394 "
Înălţime14.5 "
Lungime17 "
Max. Lățimea benzii3.156 "
Memorie1
Roll Dia.5.5 "
Tăietor de bandăAutomat
Lungimea de livrare a benzii1.60 "până la 394"
Lățimea benzii0.25 - 2 "
Lăţime6.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.42
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8422409181
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeConstrucţieÎnălţimeArticolLungimeMax. Lățimea benziiMemorieLățimea benziiPreț
START INTERNATIONAL TDA080-LAM Distribuitor de bandă și laminator 80 mm | AA3FVW 11J953 TDA080-LAM6.625 "Oțel și aluminiu16 "Dispenser și laminator de bandă rezistentă17 "3.156 "10.25 - 2 "€3,674.79
START INTERNATIONAL TDA080-M Distribuitor de bandă cu opțiune de memorie | AA3FVY 11J955 TDA080-M6.625 "Oțel și aluminiu14.25 "Dispenser de bandă rezistentă10.1 "3.156 "50.25 - 3.15 "€3,455.36
START INTERNATIONAL TDA080-NM Distribuitor de bandă pentru folie de protecție 80mm | AA3FVZ 11J956 TDA080-NM6.625 "Oțel și aluminiu14.25 "Dispenser de bandă rezistentă10.1 "3.156 "10.25 - 3.15 "€3,581.84
START INTERNATIONAL TDA080-NS Distribuitor de bandă pentru benzi lipicioase | AA3FWA 11J957 TDA080-NS6.625 "Oțel și aluminiu14.25 "Dispenser de bandă rezistentă10.1 "3.156 "10.25 - 3.15 "€4,418.07
START INTERNATIONAL TDA080 Distribuitor de bandă rezistentă 80 mm | AG9BZJ 11J951 TDA0806.625 "Metal rezistent14.25 "Dispenser de bandă rezistentă10.1 "3.125 "-0.25 - 3.15 "€2,756.57
START INTERNATIONAL TDA080-NM-NS Distribuitor de bandă electrică, lățime de bandă de la 0.25 la 3.15 inchi, lungime de tăiere de la 1.6 la 394 inchi | CM9GVE TDA080-NM-NS---Dispenser de bandă rezistentă--10.25 - 3.15 "€4,016.25
RFQ
Distribuitor de bandă electrică START INTERNATIONAL TDA080-P, lățime de bandă de 0.25 până la 3.15 inchi, lungime de tăiere de 1.6 până la 394 inchi | CM9GVF TDA080-P6.75 "-14.25 "Dispenser de bandă rezistentă10.1 "--0.25 - 3.15 "€3,164.32
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

START INTERNATIONAL TDA080-LR Tape Dispenser With Liner Remover
€3,676.06 /unitate