STENNER E20PHF81S715G1 Sistem de panou montat cu pompa 4.5 Gpd 80 Psi | AF8PYG 29FJ80

STENNER E20PHF81S715G1 Sistem de panou montat cu pompă 4.5 Gpd 80 Psi

În stoc
Articol: AF8PYG Model: E20PHF81S715G1Crucea Ref: 29FJ80

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,151.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de panou montat pe pompă
Acuratete+/- 2%
Material corpPolicarbonat
Cap și material de montajPolicarbonat, polipropilenă sau PVC rigid tip 1, listat NSF61
Max. curgere4.5 GPD
Presiune maximă80 psi
Max. Viscozitate100 CPS
Min. Debit0.45 GPD
Cablu de alimentare10 ft.
Etanșări și inele OSantopren, aprobat de FDA
AutoamorsareDa
Lift de aspirație25 ft.
Capacitate rezervor7.5, 15 sau 30 gal.
Materialul rezervoruluiPolietilenă, Omologat NSF/ANSI 61, Capac cu încuietoare rezistentă la copii, Polipropilenă, Manșe Viton, șuruburi din oțel inoxidabil
Materialul tubuluiTub de pompă și supapă de reținere Duckbill Santoprene, aprobat de FDA, tuburi de aspirație/descărcare, manșoane din polietilenă, aprobat de FDA
Reduceți raportul10:1
Voltaj120 / 60Hz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.26
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)58.42
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS8413810040

Detalii produs:

    • Include pompa (E20PHF81S5)
    • Rata pulsului (1 ppg)

Variante de produs

ProdusModelMax. curgerePreț
STENNER E20PHF81S725G1 Sistem de panou montat cu pompa 4.5 Gpd 80 Psi | AF8PYH 29FJ81 E20PHF81S725G14.5 GPD€2,151.10
STENNER E20PHG81S715G1 Sistem de panou montat cu pompa 16 Gpd 80 Psi | AF8PYJ 29FJ82 E20PHG81S715G116 GPD€2,151.10
STENNER E20PHG81S725G1 Sistem de panou montat cu pompa 16 Gpd 80 Psi | AF8PYK 29FJ83 E20PHG81S725G116 GPD€2,151.10
STENNER E20PHH81S715G1 Sistem de panou montat cu pompa 30 Gpd 80 Psi | AF8PYL 29FJ84 E20PHH81S715G130 GPD€2,151.10
STENNER E20PHH81S725G1 Sistem de panou montat cu pompa 30 Gpd 80 Psi | AF8PYM 29FJ85 E20PHH81S725G130 GPD€2,151.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STENNER E20PHF81S715G1 Sistem de panou montat cu pompă 4.5 Gpd 80 Psi
€2,151.10 /unitate