Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pompă de dozare peristaltică STENNER E20VXBA1S6G1 24.8 gpd 25psi | AH4XHF 35PF96

STENNER E20VXBA1S6G1 Pompă de dozare peristaltică 24.8 gpd 25 psi

În stoc
Element: AH4XHF Model: E20VXBA1S6G1Crucea Ref: 35PF96
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
€610.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă de dozare a substanțelor chimice
Material corpPlastic
cc / min.Variabil
Lungime cablu6ft
Cap și material de montajPlastic
Înălţime5.5 "
Hz60
Lungime6"
Max. Debit1.03 gph
Presiune maximă25 psi
Max. Viscozitate100 CPS
Min. Debit1.6 gpd
RPM motorVariabil
Număr de fluxuri1
Tip pompăperistaltic
reproductibilitatea+/- 5%
Etanșări și inele OBuna-N
AutoamorsareDa
Lift de aspirație25 ft.
Materialul tubuluiSantopren
Voltaj120
Lăţime3.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5422
Înălțimea navei (cm)23.62
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)18.54
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRPM motorMaterial corpConformitateMaterialul tubuluiTipVoltajLăţimeÎnălţimePreț
STENNER 85MJH1A1STG1 Pompă de dozare 5 Gpd 100 Psi | AD8VWV 4NA11 85MJH1A1STG144PolicarbonatNSF 50polietilenăUn singur cap reglabil1155.3 "6"€1,132.33
STENNER 85MJH2A1STG1 Pompă de dozare 17 Gpd 100 Psi | AD8VWW 4NA12 85MJH2A1STG144PolicarbonatNSF 50polietilenăUn singur cap reglabil1155.3 "6"€1,123.53
STENNER 85MJH7A1STG1 Pompă de dozare 40 Gpd 100 Psi | AD8VWX 4NA13 85MJH7A1STG144PolicarbonatNSF 50polietilenăUn singur cap reglabil1155.3 "6"€1,149.91
STENNER 45MJL5A1STG1 Pompă de dozare 50 Gpd 25 Psi | AD8VWY 4NA14 45MJL5A1STG126PolicarbonatNSF 50polietilenăUn singur cap reglabil1155.3 "6"€1,097.19
STENNER 85MJL5A1STG1 Pompă de dozare 85 Gpd 25 Psi | AD8VWZ 4NA15 85MJL5A1STG144PolicarbonatNSF 50polietilenăUn singur cap reglabil1155.3 "6"€1,119.12
STENNER 170JL5A1STG1 Pompă de dozare 170 Gpd 25psi | AD8VXA 4NA16 170JL5A1STG144PolicarbonatNSF 50polietilenăCap dublu reglabil1155.3 "6"€1,474.53
Pompa de dozare STENNER SVP1H2A1S2G1 17 Gpd 100 Psi | AD8VXC 4NA18 SVP1H2A1S2G145Policarbonat-polietilenăViteză variabilă cu cap unic1157"6.1 "€1,843.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STENNER E20VXBA1S6G1 Pompă de dozare peristaltică 24.8 gpd 25 psi
€610.09 /unitate