Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STERLING ROPE P105040046 Static Rope 3/8 Inch Diameter 150 Feet Length | AD3QFX 40L877

STERLING ROPE P105040046 Static Rope 3/8 Inch Diameter 150 Feet Length

În stoc
Articol: AD3QFX Model: P105040046Crucea Ref: 40L877
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
€375.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFrânghie de protecție împotriva căderii
CuloriNegru
elongație2.2%
Lungime150ft
Tip pachetsac
Construcția frânghieiKernmantle
Rope Dia.3 / 8 "
Material de frânghiePoliester
SubcategorieProtecție împotriva căderii / corzi de salvare
Forța de tracțiune5979 lb.
Limita sarcinii de lucru598 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.08
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS5607500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLimita sarcinii de lucruCulorielongațieLungimeTip pachetRope Dia.Material de frânghieForța de tracțiunePreț
STERLING ROPE P160000046 Coarda statică Pes 5/8 inch Diametru 150 Feet Lungime | AD3QFJ 40L865 P1600000461195 lb.Alb5.2%150ftsac5 / 8 "Poliester12,993 lb.€498.07
STERLING ROPE P160000061 Coarda statică Pes 5/8 inch Diametru 200 Feet Lungime | AD3QFK 40L866 P1600000611195 lb.Alb5.2%200ftBobina5 / 8 "Poliester12,993 lb.€729.71
STERLING ROPE P160000092 Coarda statică Pes 5/8 inch Diametru 300 Feet Lungime | AD3QFL 40L867 P1600000921195 lb.Alb5.2%300ftBobina5 / 8 "Poliester12,993 lb.€1,100.60
STERLING ROPE P160000183 Coarda statică Pes 5/8 inch Diametru 600 Feet Lungime | AD3QFM 40L868 P1600001831195 lb.Alb5.2%600ftBobina5 / 8 "Poliester12,993 lb.€2,142.47
STERLING ROPE P130060046 Coarda statică Pes 1/2 inch Diametru 150 Feet Lungime | AD3QFN 40L869 P130060046908 lb.Albastru2.4%150ftsac1 / 2 "Poliester9081 lb.€473.93
STERLING ROPE P130060061 Coarda statică Pes 1/2 inch Diametru 200 Feet Lungime | AD3QFP 40L870 P130060061908 lb.Albastru2.4%200ftBobina1 / 2 "Poliester9081 lb.€614.56
STERLING ROPE P130060092 Coarda statică Pes 1/2 inch Diametru 300 Feet Lungime | AD3QFQ 40L871 P130060092908 lb.Albastru2.4%300ftBobina1 / 2 "Poliester9081 lb.€988.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STERLING ROPE P105040046 Static Rope 3/8 Inch Diameter 150 Feet Length
€375.97 /unitate