Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STORM INTERFACE AXS COMUTATOR DE URGENȚĂ DE URGENȚĂ Comutator de alarmă de urgență Cheie pentru resetare Albastru | AG3RCG 33UC46

STORM INTERFACE COMUTATOR AXS DE URGENȚĂ Întrerupător de alarmă de urgență Cheie pentru resetare Albastru

În stoc
Articol: AG3RCG Model: COMUTATOR DE URGENȚĂ AXSCrucea Ref: 33UC46

Descarcă-l Mai 13, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€392.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de alarmă de urgență
CuloriAlbastru
Adâncime1.75 "
Traseul auditului evenimentuluiNu
finalizareaPictat
Înălţime5.25 "
Tensiune de intrare28 VDC
TastaturăNu
Materialzinc
Temperatura de operare.0 grade până la 40 grade C
Evaluare10A
Comutați acțiuneaEliberarea ușii
TipTasta pentru resetare
Lăţime3 9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8536509065

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STORM INTERFACE COMUTATOR AXS DE URGENȚĂ Întrerupător de alarmă de urgență Cheie pentru resetare Albastru
€392.83 /unitate