Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INTERFATA STORM STRIKEMASTER DR2 Tastatura de control acces 12 taste IP65 | AH3YGD 33UA15

STORM INTERFACE Tastatura de control acces STRIKEMASTER DR2 12 taste IP65

În stoc
Element: AH3YGD Model: STRIKEMASTER DR2Crucea Ref: 33UA15
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
€411.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTastatura de control al accesului
Cauza MaterialPolimer de mare impact
Adâncime1-39/64 "
Înălţime4 21 / 32 "
Max. Coduri utilizator50
Număr de chei12
Temp. De funcționare Gamă-4 grade până la 158 grade F
Necesar de energie11 / 28VDC sau 9 / 20VAC
Alocație de intrare temporizată1 la 98 sec.
Rezistent la intemperiiDa
Lăţime3 29 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)23.37
Lățimea navei (cm)13.97
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelCauza MaterialAdâncimeÎnălţimeTemp. De funcționare GamăNecesar de energieLăţimePreț
INTERFATA STORM STRIKEMASTER DE1K Tastatura de control acces AXS Zinc 28VDC | AH4PVU 35GW76 STRIKEMASTER DE1Kzinc1-45/64 "4 21 / 32 "-4 grade până la 158 grade F28 VDC3 29 / 32 "€460.85
STORM INTERFACE DXPS1W30 Tastatură de control acces Oțel/Polimer | AH9VAL 44ZA13 DXPS1W30Oțel / polimer3-5/16 "8 21 / 32 "-68 grade până la 158 grade F12 VDC11.25 "€1,311.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STORM INTERFACE Tastatura de control acces STRIKEMASTER DR2 12 taste IP65
€411.73 /unitate