Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STRANCO INC CVC-2009-PK Marcator pentru țevi _____volți 1-1/4in. Și Pk5 mai mic | AF6BYP 9WEN0

STRANCO INC CVC-2009-PK Marcator pentru țevi _____volți 1-1/4in. Și Pk5 mai mic

În stoc
Articol: AF6BYP Model: CVC-2009-PKCrucea Ref: 9WEN0
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
€7.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalPortocaliu
Se potrivește cu țeavă OD1-1 / 4 "și mai mici
Înălţime1 / 2 "
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card18
MaterialVinil sensibil la presiune
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)23.5
Lățimea navei (cm)5.72
Codul HS3919905060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeMarcatori pe cardLăţimePreț
STRANCO INC CVA-2009-PK Marcator pentru țevi ____volți portocaliu 3in.și mai mare Pk5 | AF3PPW 8AKZ4 CVA-2009-PK3 "și mai mare2.25 "12.25 "€7.87
STRANCO INC CVB-2009-PK Marcator pentru țevi ____volti Portocaliu 1-1/8 x 4 inch Pk5 | AF3PPX 8AKZ5 CVB-2009-PK-1.125 "41.12 "€7.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STRANCO INC CVC-2009-PK Marcator pentru țevi _____volți 1-1/4in. Și Pk5 mai mic
€7.87 /unitate