STREAMLIGHT 45670 Scenă portabilă Galben deschis/negru | AF9NRN 30KA23

STREAMLIGHT 45670 Scenă portabilă Galben deschis/negru

În stoc
Articol: AF9NRN Model: 45670Crucea Ref: 30KA23

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,138.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină de scenă portabilă
baterii incluseDa
Timp de ardere a bateriei5/9/18 ore.
Înlocuirea pachetului de bateriiMfr. Nr. 45630
Dimensiune baterie12V
Baterie TipAcidul de plumb
Distanța fasciculului352 / 210m
Culoare carcasăGalben
Material corpXenoy termoplastic
Puterea lumânării11,000 la 32,000
Timpul de încărcare10 ore
Tipul cabluluiAC și DC
Diametru6 45 / 64 "
Grad de lanternăIndustrial
ConcentraFixed
Rezistența la impactNu
Durata de viață a lămpii50K ore.
Tip lămpiLED-uri
Lungime22 "
Material LensPolicarbonat
Ieșire ușoară3600/2400/1100 lm
Moduri de ieșire a luminiiÎnalt / mediu / scăzut
Lumeni3600/2400/1100
Gama de lumeniMai mare de 750
Putere maximă de lumeni5300
Numărul de baterii2
Numărul de reîncărcări500
Lampă de schimbNici unul
Lămpi de înlocuireNu
Timp de rulare la setare înaltă4 ore
Siguranță evaluatăNu este evaluat de siguranță
Evaluarea siguranțeiNu a fost votat
Tipul comutatoruluiComuta
Evaluarea penetrării apeiIP67
Greutate cu baterii25 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.1625
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)58.42
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8513104000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STREAMLIGHT 45670 Scenă portabilă Galben deschis/negru
€2,138.38 /unitate