Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STREAMLIGHT 45865 Lanternă reîncărcabilă 12v DC Portocaliu | AF7LMV 21XN38

STREAMLIGHT 45865 Lanternă reîncărcabilă 12v DC Portocaliu

În stoc
Articol: AF7LMV Model: 45865Crucea Ref: 21XN38
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
€628.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanternă reîncărcabilă
baterii incluseDa
Timp de ardere a bateriei7/15 ore.
Dimensiune baterie6V
Baterie TipAcidul de plumb
Distanța fasciculului469 / 358m
Culoare carcasăPortocaliu
Material corpABS termoplastic
Puterea lumânării32,000 la 55,000
Diametru5 7 / 64 "
Grad de lanternăTactic
ConcentraFixed
Rezistența la impactNu
Durata de viață a lămpii50K ore.
Tip lămpiLED-uri
Lungime11.5 "
Material LensPolicarbonat
Moduri de ieșire a luminiiMare / Scăzut
Lumeni540/330
Gama de lumeni450 la 750
Putere maximă de lumeni540
Numărul de baterii1
Intensitatea fasciculului de vârf55,000 / 32,000cd
Lampă de schimb45844
Timp de rulare la setare înaltă7 ore
Siguranță evaluatăNu este evaluat de siguranță
Evaluarea siguranțeiNFPA 1901-14.1.11.2 (2003) certificat montat în orice poziție
Tipul comutatoruluiComuta
Evaluarea penetrării apeiIPX4
Greutate cu baterii7.90 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.59
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)18.42
Codul HS8513102000

Variante de produs

ProdusModelLungimeTimp de ardere a baterieiBaterie TipIeșire ușoarăLumeniGama de lumeniPutere maximă de lumeniIntensitatea fasciculului de vârfPreț
STREAMLIGHT 45866 Lanternă reîncărcabilă Led Bej | AB6LKQ 21XN22 4586611.5 "7/15 ore.Acidul de plumb-Înalt - 540 / Scăzut - 330450 la 75054055,000 / 32,000cd€441.53
STREAMLIGHT 45876 Lanternă reîncărcabilă LED galben | AB6LKR 21XN23 4587611.5 "7/15 ore.Acidul de plumb-Înalt - 540 / Scăzut - 330450 la 75054055,000 / 32,000cd€492.36
STREAMLIGHT 44450 Lanternă reîncărcabilă portocalie | AD3AGZ 3XFL8 444507.5 "6 oreLitiu-Ion145 lm145/70100 la 24914580,000 / 40,000cd€648.46
STREAMLIGHT 45801 Lanternă reîncărcabilă 6v portocaliu | AE6MHZ 5TZJ4 4580111.5 "8/18 ore.Acidul de plumb615/330 ​​lm615/330450 la 7506154000 / 2150cd€682.29
STREAMLIGHT 45855 Lanternă reîncărcabilă LED 6v portocaliu | AF7LMB 21XN17 4585511.5 "7/15 ore.Acidul de plumb-540/330450 la 75054055,000 / 32,000cd€573.08
STREAMLIGHT 45857 Lanternă reîncărcabilă 120v AC 12v DC Portocaliu | AF7LMC 21XN19 4585711.5 "7/15 ore.Acidul de plumb-540/330450 la 75054055,000 / 32,000cd€667.28
STREAMLIGHT 45856 Lanternă reîncărcabilă LED Portocaliu | AF7LME 21XN21 4585611.5 "7/15 ore.Acidul de plumb-540/330450 la 75054055,000 / 32,000cd€523.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STREAMLIGHT 45865 Lanternă reîncărcabilă 12v DC Portocaliu
€628.09 /unitate