Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STREAMLIGHT 61304 Far industrial LED Negru | AG9HFY 20JN14

STREAMLIGHT 61304 Far industrial LED Negru

În stoc
Element: AG9HFY Model: 61304Crucea Ref: 20JN14
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
€191.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolfar
baterii incluseDa
Timp de ardere a bateriei1.5/2.7/20 ore.
Dimensiune baterieCR123A
Baterie TipLitiu-Ion
Distanța fasciculului184 / 76 / 33m
Culoare carcasăNegru
Diapozitivul corpului.1.2 "
Material corpAluminiu
Rating de scădere1.0m
Grad de lanternăIndustrial
Durata de viață a lămpii50,000 ore
Tip lămpiLED-uri
Material LensSticlă
Moduri de ieșire a luminiiÎnalt / mediu / scăzut
Lumeni635/105/20
Gama de lumeni450 la 750
Putere maximă de lumeni635
Tip montareCurea
Numărul de baterii2
Intensitatea fasciculului de vârf8500/1540 / 280cd
Timp de rulare la setare înaltă1.8 ore
Siguranță evaluatăNu este evaluat de siguranță
Tipul comutatoruluiApasa butonul
Evaluarea penetrării apeiIPX4
Greutate cu baterii6.60 uncie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2655
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)24.77
Lățimea navei (cm)12.07
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Reîncărcabilă: Da

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpbaterii incluseTimp de ardere a baterieiDiametruRating de scădereGrad de lanternăConcentraRezistența la impactPreț
STREAMLIGHT 61052 Far Led 120 Lm | AB2XHJ 1PJH9 61052ABS termoplasticDa3.5 ore (ridicat) / 10 ore. (med) / 55 ore (scăzut)2.4 "2mIndustrialFascicul de inundații2m€98.60
STREMLIGHT 61101 Far cu Led 12/27 Lime Black | AF6BQJ 9W848 61101termoplasticNu40 ore0.85 "Nu a fost votatScop generalFixedNespecificat€9.30
STREAMLIGHT 61602 Far LED Galben | AH6DNY 35XM74 61602PlasticDa3.5/10 ore.-2.0mIndustrial--€170.10
STREAMLIGHT 61603 Far cu LED Negru | AH6DNZ 35XM75 61603PlasticDa3.5/10 ore.-2.0mIndustrial--€147.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STREAMLIGHT 61304 Far industrial LED Negru
€191.69 /unitate