Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STREAMLIGHT 66609 Lanternă de inspecție cu LED-uri industriale, aluminiu, lumen maxim 250, Coyote | CE9ZJZ 55MJ33

STREAMLIGHT 66609 Lanternă industrială de inspecție cu LED, aluminiu, lumeni maxim 250, Coyote

În stoc
Element: CE9ZJZ Model: 66609Crucea Ref: 55MJ33
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
€73.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanternă de mână
Distanța fasciculului68 / 31m
Culoare carcasăCoyote
Diapozitivul corpului.0.61 "
Rating de scădere1m
Tip lanternă lanternăLoc
Grad de lanternăIndustrial
Durata de viață a lămpii30,000 ore
Lungime3.87 "
Material LensPolicarbonat
Moduri de ieșire a luminiiMare / Scăzut
Lumeni250/50
Gama de lumeni250 la 449
Putere maximă de lumeni250
Numărul de baterii1
Intensitatea fasciculului de vârf1150 / 250cd
Timp de rulare la setare înaltă1.5 hr
Tipul comutatoruluiApăsați butonul Coada
Evaluarea penetrării apeiIPX4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpbaterii incluseTimp de ardere a baterieiRating de scădereTip lanternă lanternăGrad de lanternăDurata de viață a lămpiiLungimePreț
STREAMLIGHT 90644 Lanterna LED Portocaliu 200/63 Lungime Aa | AF7LLV 21XN09 90644NailonDa3.5/16 ore.2m-Tactic50K ore.2 55 / 64 "€217.39
STREAMLIGHT 74500 Lumină tactică portabilă LED Negru | AH8YKT 39CC98 74500AluminiuDa1/2/3.8 ore.2.0m-Tactic50,000 ore7"€213.25
STREAMLIGHT 88034 Lanternă portabilă industrială LED, aluminiu, putere maximă de lumeni 50, albastru | CD2KNE 11U133 88034AluminiuDa36/14/1.5 ore.-FixedIndustrial50,000 ore3.97 "€100.56
Lanterna portabila STREMLIGHT 20700 LED, aluminiu, putere maxima de lumeni 350, negru | CD2TXA 480V81 20700AluminiuDa2/4/50 ore.1.0mFixedIndustrial50,000 ore13.1 "€254.34
Lanterna portabila STREMLIGHT 20703 LED, aluminiu, putere maxima de lumeni 350, negru | CD2TXB 480V82 20703AluminiuDa2/4/50 ore.1.0mFixedIndustrial50,000 ore13.1 "€391.81
Lanternă portabilă STREAMLIGHT 25300 LED, nailon, putere maximă de lumeni 350, negru | CD2TXC 480V83 25300NailonDa2/4/50 ore.1.0mFixedIndustrial50,000 ore13.2 "€188.93
Lanterna portabila STREMLIGHT 25320 LED, nailon, putere maxima de lumeni 350, galben | CD2TXD 480V87 25320NailonDa2/4/50 ore.1.0mFixedIndustrial50,000 ore13.2 "€201.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STREAMLIGHT 66609 Lanternă industrială de inspecție cu LED, aluminiu, lumeni maxim 250, Coyote
€73.65 /unitate