Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STREAMLIGHT 69120 Lanterna montată pe armă Led negru 300l | AF7LNC 21XN58

STREAMLIGHT 69120 Lanterna montată pe armă Led negru 300l

În stoc
Articol: AF7LNC Model: 69120Crucea Ref: 21XN58
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
€706.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanternă montată pe armă
baterii incluseDa
Timp de ardere a bateriei2.5 ore
Dimensiune baterieCR123A
Baterie TipLitiu-Ion
Distanța fasciculului219m
Culoare carcasăNegru
Diapozitivul corpului.1.47 "
Material corpAluminiu pentru aeronave prelucrate
Puterea lumânării8000
Diametru1.437 "
ConcentraFixed
Rezistența la impactNespecificat
Durata de viață a lămpii50,000 ore
Tip lămpiLED-uri
Culoare LEDAlb
Lungime3.25 "
Material LensSticlă
Ieșire ușoară300 lm
Moduri de ieșire a luminiiLaser / Lumina / Lumina & Laser
Lumeni160
Tip montareșină
Numărul de baterii2
Intensitatea fasciculului de vârf12,000
Lămpi de înlocuireNu
Siguranță evaluatăNu este evaluat de siguranță
Tipul comutatoruluiComutator On-Off
Evaluarea penetrării apeiIPX7
Greutate cu baterii0.30 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.22
Înălțimea navei (cm)15.88
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.99
Codul HS8513100000

Variante de produs

ProdusModelLungimeTimp de ardere a baterieiBaterie TipMaterial LensModuri de ieșire a luminiiLumeniNumărul de bateriiIntensitatea fasciculului de vârfPreț
STREAMLIGHT 69210 Lanterna montată pe armă Led negru 300l | AF7LNB 21XN53 692103.25 "2.5 oreLitiu-IonSticlăÎnalt / Strobe160312,000€297.95
STREAMLIGHT 69230 Lanterna montată pe armă Led negru 300l | AF7LND 21XN59 692303.25 "2.5 oreLitiu-IonSticlăÎnalt / Strobe160212,000€712.05
STREAMLIGHT 69260 Lanterna montată pe armă, lampă LED | CH6KRC 482X80 692603 25 / 64 "Ore 1.5.LitiumSticlă plutitoare BoroÎnalt / Strobe1000 lm220000€308.49
RFQ
STREAMLIGHT 69262 Lanterna montată pe armă, lampă LED | CH6KRD 482X73 692623 25 / 64 "Ore 1.5.LitiumSticlă plutitoare BoroÎnalt / Strobe1000 lm220000€333.87
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STREAMLIGHT 69120 Lanterna montată pe armă Led negru 300l
€706.41 /unitate