Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lanterna tactica STREMLIGHT 88700 Led Negru 160 L | AC3ECP 2RVP2

STREAMLIGHT 88700 Lanterna tactica LED Neagra 160 L

În stoc
Element: AC3ECP Model: 88700Crucea Ref: 2RVP2
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
€132.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanterna tactică
baterii incluseDa
Timp de ardere a bateriei3.5 ore
Dimensiune baterieCR123A
Baterie TipLitiu-Ion
Distanța fascicululuiNespecificat
Culoare carcasăNegru
Diapozitivul corpului.0.9 "
Material corpAluminiu
Puterea lumânării30,000
Diametru2.25 "
Rating de scădere2m
Grad de lanternăTactic
ConcentraFixed
Rezistența la impactNespecificat
Durata de viață a lămpii100K ore.
Tip lămpiLED-uri
Lungime6.625 "
Material LensPolicarbonat
Ieșire ușoară160 lm
Moduri de ieșire a luminiiSingur
Lumeni135
Gama de lumeni100 la 249
Putere maximă de lumeni160
Numărul de baterii2
Intensitatea fasciculului de vârf30,000cd
Timp de rulare la setare înaltă3.5 ore
Siguranță evaluatăNu este evaluat de siguranță
Tipul comutatoruluiButon de apăsare cu capac
Evaluarea penetrării apeiNespecificat
Greutate cu baterii7.1 uncie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.42
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8513102000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRating de scădereTimp de ardere a baterieiDimensiune baterieRezistența la impactDurata de viață a lămpiiLungimeMaterial LensIeșire ușoarăPreț
STREAMLIGHT 88105 Lanterna tactica LED Neagra 160 L | AC3ECN 2RVP1 881053m3.5 oreCR123ANespecificat20K ore.5.375 "Policarbonat160 lm€39.75
STREAMLIGHT 85010 Lanterna tactica LED Neagra 160 L | AE7DTC 5XA83 850103m3.5 oreCR123ANespecificat50K ore.5.75 "Policarbonat160 lm€132.86
STREAMLIGHT 88047 Lanterna tactica LED 123a Negru | AF9NRP 30KA24 880471m2 ore123A1m50K ore.7 7 / 64 "Sticlă1100 lm€170.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STREAMLIGHT 88700 Lanterna tactica LED Neagra 160 L
€132.60 /unitate