Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STREAMLIGHT 88850 Lanternă tactică LED de mână, nailon, 600 lm max. Ieșire, negru | CH6MZP 484R22

STREAMLIGHT 88850 Lanternă portabilă tactică LED, nailon, 600 lm max. Ieșire, negru

În stoc
Articol: CH6MZP Model: 88850Crucea Ref: 484R22
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
€133.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanternă de mână
Dimensiune baterieCR123A
Baterie Tiplitiu metal
Distanța fasciculului214 / 140 / 52m
Culoare carcasăNegru
Diapozitivul corpului.1"
Material corpNailon
Rating de scădere3m
Tip lanternă lanternăFixed
Grad de lanternăTactic
Durata de viață a lămpiiOre 50000.
Lungime5.34 "
Material LensSticlă
Moduri de ieșire a luminiiÎnalt / mediu / scăzut
Lumeni600/260/35 lm
Gama de lumeni450 - 750 lm
Putere maximă de lumeni600 lm
Numărul de baterii2
Modul de ieșirestroboscop
Intensitatea fasciculului de vârf11500/4900/675
Lampă de schimbNu
Timp de rulare la setare înaltăOre 2.8.
Siguranță evaluatăNu este evaluat de siguranță
Tipul comutatoruluiApăsați butonul Coada
GaranțieDurată limitată de viață
Evaluarea penetrării apeiIPX7
Greutate cu baterii4.2 uncie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpbaterii incluseTimp de ardere a baterieiRating de scădereTip lanternă lanternăGrad de lanternăDurata de viață a lămpiiLungimePreț
STREAMLIGHT 90644 Lanterna LED Portocaliu 200/63 Lungime Aa | AF7LLV 21XN09 90644NailonDa3.5/16 ore.2m-Tactic50K ore.2 55 / 64 "€230.02
STREAMLIGHT 74500 Lumină tactică portabilă LED Negru | AH8YKT 39CC98 74500AluminiuDa1/2/3.8 ore.2.0m-Tactic50,000 ore7"€230.98
STREAMLIGHT 88034 Lanternă portabilă industrială LED, aluminiu, putere maximă de lumeni 50, albastru | CD2KNE 11U133 88034AluminiuDa36/14/1.5 ore.-FixedIndustrial50,000 ore3.97 "€100.56
Lanterna portabila STREMLIGHT 20700 LED, aluminiu, putere maxima de lumeni 350, negru | CD2TXA 480V81 20700AluminiuDa2/4/50 ore.1.0mFixedIndustrial50,000 ore13.1 "€265.55
Lanterna portabila STREMLIGHT 20703 LED, aluminiu, putere maxima de lumeni 350, negru | CD2TXB 480V82 20703AluminiuDa2/4/50 ore.1.0mFixedIndustrial50,000 ore13.1 "€411.74
Lanternă portabilă STREAMLIGHT 25300 LED, nailon, putere maximă de lumeni 350, negru | CD2TXC 480V83 25300NailonDa2/4/50 ore.1.0mFixedIndustrial50,000 ore13.2 "€207.68
Lanterna portabila STREMLIGHT 25320 LED, nailon, putere maxima de lumeni 350, galben | CD2TXD 480V87 25320NailonDa2/4/50 ore.1.0mFixedIndustrial50,000 ore13.2 "€215.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STREAMLIGHT 88850 Lanternă portabilă tactică LED, nailon, 600 lm max. Ieșire, negru
€133.21 /unitate