Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STREAMLIGHT 90642 Lanterna reincarcabila Led galben | AB7PHT 23X772

STREAMLIGHT 90642 Lanterna reincarcabila Led galben

În stoc
Element: AB7PHT Model: 90642Crucea Ref: 23X772

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€243.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanternă
baterii incluseNu
Timp de ardere a bateriei3.5/16 ore.
Înlocuirea pachetului de bateriiMfr. Nr. 90542
Dimensiune baterieC
Baterie TipAlcalin
Distanța fasciculului68 / 37m
Culoare carcasăGalben
Diapozitivul corpului.2.75 "
Material corpPolimer de nailon
Puterea lumânării11,500/350
Diametru2.875 "
Rating de scădere2m
Grad de lanternăIndustrial
ConcentraReglabil
Rezistența la impact2m
Durata de viață a lămpii50,000 ore
Tip lămpiLED-uri
Lungime9.187 "
Material LensPolicarbonat
Ieșire ușoară200/63 ​​lm
Moduri de ieșire a luminiiÎnalt, scăzut
Lumeni200/63
Gama de lumeni100 la 249
Putere maximă de lumeni200
Numărul de baterii4
Numărul de reîncărcări1000
Intensitatea fasciculului de vârf1150 / 350cd
Timp de rulare la setare înaltă3.5 ore
Siguranță evaluatăClasa I, Div. 1
Evaluarea siguranțeiNespecificat
Tipul comutatoruluiApasa butonul
Evaluarea penetrării apeiIPX4
Greutate cu baterii23.1 uncie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.61
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS8513102000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrubaterii incluseTimp de ardere a baterieiRating de scădereConcentraRezistența la impactDurata de viață a lămpiiLungimePreț
STREAMLIGHT 68602 Lanternă Led Rășină polimerică Aa 7 inch | AF6UEJ 20JN15 686021"Da6 ore1mFixed1m50K ore.7"€106.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STREAMLIGHT 90642 Lanterna reincarcabila Led galben
€243.11 /unitate