Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STREAMLIGHT 68602 Lanternă Led Rășină polimerică Aa 7 inch | AF6UEJ 20JN15

STREAMLIGHT 68602 Lanternă Led Rășină polimerică Aa 7 inch

În stoc
Articol: AF6UEJ Model: 68602Crucea Ref: 20JN15
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
€106.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanternă
baterii incluseDa
Timp de ardere a bateriei6 ore
Dimensiune baterieAA
Baterie TipAlcalin
Distanța fasciculului130m
Culoare carcasăGalben
Diapozitivul corpului.1.63 "
Material corpRășină polimerică
Puterea lumânării4200
Diametru1"
Rating de scădere1m
Grad de lanternăIndustrial
ConcentraFixed
Rezistența la impact1m
Durata de viață a lămpii50K ore.
Tip lămpiLED-uri
Lungime7"
Material LensPolicarbonat
Ieșire ușoară100 lm
Moduri de ieșire a luminiiSingur
Lumeni100
Gama de lumeni100 la 249
Putere maximă de lumeni100
Numărul de baterii4
Intensitatea fasciculului de vârf4200cd
Lampă de schimb68052
Lămpi de înlocuireDa
Timp de rulare la setare înaltă6 ore
Siguranță evaluatăClasa I, Div. 1
Evaluarea siguranțeiClasa 1,2 Div 1, Grupuri C,D,F,G Clasa 1, Div 2, Grupe A,B,C,D, Clasa 3, Cod de temperatură T4, Permis pentru utilizare în minele gazoase, Metan/Aer Aprobat Nu 20-A060002-0, Îndeplinește directivele aplicabile ale Comunității Europene
Tipul comutatoruluiButon de apăsare / comutator de coadă
Evaluarea penetrării apeiIP67, impermeabil la 1m timp de 30 de minute.
Greutate cu baterii7.6 uncie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS8513100000

Variante de produs

ProdusModelDiametrubaterii incluseTimp de ardere a baterieiRating de scădereConcentraRezistența la impactDurata de viață a lămpiiLungimePreț
STREAMLIGHT 90642 Lanterna reincarcabila Led galben | AB7PHT 23X772 906422.875 "Nu3.5/16 ore.2mReglabil2m50,000 ore9.187 "€243.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STREAMLIGHT 68602 Lanternă Led Rășină polimerică Aa 7 inch
€106.12 /unitate